Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-761089 Herst.-Nr.: 8810 EAN/GTIN: 4006381217842 |
| |
|
| | |
| Fineliner STABILO® point 88® Etui. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher. Ausführung Spitze: metallgefasste Spitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, grün, rot, blau, hellgrün, gelb, braun, orange, violett, pink, schwarz, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Mit ventilierter Kappe. Ausführung der Griffzone: Kunststoff. Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 10 Stiften. Weitere Informationen: | | Mine auswechselbar: | Nein | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | nachfüllbar: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | mit ventilierter Kappe | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® point 88® Etui | Ausführung der Griffzone: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | orange mit weißen Kantenstreifen | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | wasserfest: | Nein | Ausführung der Spitze: | metallgefasste Spitze | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Etui mit 10 Stiften | Artikelbezeichnung: | Fineliner | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün, rot, blau, hellgrün, gelb, braun, orange, violett, pink, schwarz | Strichstärke: | 0,4 mm | lichtbeständig gegeben: | Ja | dokumentenecht: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 4,09* | € 6,54* | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 4,18* | € 6,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 4,45* | € 6,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 6,40* | ab € 4,45* | € 6,97* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 4,30* | ab € 4,44* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,409* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|