Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA500267 Herst.-Nr.: 8810 EAN/GTIN: 4006381217842 |
| |
|
| | |
| - Tintenfeinschreiber STABILO point 88
- metallgefasste Spitze, 0,4 mm
- Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Besonderheit: Mit ventilierter Kappe
- Sechskantoptik
- aufsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: Orange mit weißen Streifen
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: grün, rot, blau, hellgrün, gelb, braun, orange, violett, pink, schwarz
- Packungsart /-inhalt: 10 Fineliner im Etui
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bruttogewicht: | 0.0706 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | sortiert | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schaftfarbe: | orange/weiß | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, filzstift gelb rot grün blau, feinliner set, feinliner-set stabilo, 8810, Faserstift, Fineliner, Malstift |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 4,12* | € 6,53* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Etui | € 5,87* | ab € 4,16* | € 6,64* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 4,45* | € 6,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 6,40* | ab € 4,45* | € 6,94* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 4,30* | ab € 4,45* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,416* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|