Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 34 mm, ablösbar, 200 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Ablösbare Ordneretiketten A4, 192 x 34 mm, weiß, blickdicht, für schmale Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     832B-125731
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10150
EAN/GTIN:
     4008705101509
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
HERMA Ordner-Etiketten/10150, weiß, schmal, kurz, 192,0x34,0mm, Inh. 200

Selbstklebende Ordneretiketten DIN A4. Ordner beschriften - besonders einfach, sicher und flexibel. Durch die Free-to-move®-Beschichtung haften HERMA Movables® sicher, auch bei häufigem Ordnergebrauch, sind rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Ordn

Ausstattung: Ausführung: schmal, kurz, Movables, Farbe: weiß

Technische Daten: Inhalt: 200 St. · Produktabmessung, Breite: 34.0 mm · Produktabmessung, Länge: 192.0 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Haftetiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für alle PC-Drucker (Laser/Inkjet/Matrix), Kopierer und Multifunktionsgeräte
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
kurz/extra schmal
Beschreibung der Besonderheiten:
Free-to-move® Technology, Singelprintvorlage
Breite des Schilds:
34
Höhe des Schildes:
192
Anzahl der Schilder:
200
Farbe:
weiß
Verpackung:
Karton
Packungsmenge:
25
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,11*
€ 7,25*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,21*
€ 7,34*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,20*
€ 7,35*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,50*
€ 7,64*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 8,25*
€ 8,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2844* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.