Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM10150 Herst.-Nr.: 10150 EAN/GTIN: 4008705101509 |
| |
|
| | |
| - Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern
- Mit Movables-Technology: sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Ordner zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
- Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
- Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke
- Umweltfreundlich: hochwertiges Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Ordner | bedruckt: | nein | Blattformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 0.338 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Etikettenbreite: | 192 mm | Etikettenhöhe: | 34 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gewicht: | 0.327 kg | Haftklebung: | movable | Höhe: | 19 mm | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 302 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 200 Etiketten | Umweltzeichen: | FSC Mix | Zertifikat: | FSC Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet-etiketten weiß herma, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, A4, A4-Etiketten, A4Etiketten, ablösbar, ablösbare, auf, blickdicht, Drucker, Drucker-Etiketten, DruckerEtiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Free, Free-to-move, Freetomove, Haftetik, Haftetikett, to-move |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,16* | € 7,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,16* | € 7,29* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,21* | € 7,36* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,50* | € 7,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,59* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,03605* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|