Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-10150 Herst.-Nr.: 10150 EAN/GTIN: 4008705101509 |
| |
|
| | |
| HERMA Ablösbare Ordneretiketten, weiß, 192 x 34 mm, schmal/kurz, blickdicht, Papier matt, wiederablösbar, 25 Blatt (= 200 Etiketten) Ablösbare Ordneretiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Ordner zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 200 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 192 x 34 mm | Ausführung: | schmal/kurz | Besonderheit: | blickdicht | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett schmal/kurz weiß 200st, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, Movables, Ordneretiketten, Ordner, Etiketten, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, ablösbar, abziehbar, rückstandsfrei, Kleberest, breite, schmale, farbige, farbig, blanko, Aufkleber, beschriften, bedrucken, selbst, Laserdrucker, Tin |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 7,16* | € 7,29* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 7,16* | € 7,29* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,20* | € 7,35* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,50* | € 7,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,59* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,0358* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|