Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-446223601 Herst.-Nr.: 6771 EAN/GTIN: 5027375040832 |
| |
|
| | |
| Kleenex Papierhandtuch Ultra Super Soft 6771 hochweiß 30x96 Bl./Pack.
Kleenex® Papierhandtuch ULTRA SUPER SOFT 21,5 x 31,5 cm (B x L) AIRFLEX® hochweiß 30 x 96 Bl./Pack.
Die Papierhandtücher werden einzeln ausgegeben, so dass jeder Benutzer nur die von ihm benötigten Blätter berührt. Sie trocknen die Hände hygienisch und effektiv, wirken Verschwendung entgegen und tragen zu Kosteneinsparungen bei. Zum schnellen, komfortablen Händetrocknen mit weniger Handtüchern, da diese groß, reißfest und besonders saugfähig sind und auch in nassem Zustand nicht reißen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ULTRA SUPER SOFT | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierhandtuch ULTRA SUPER SOFT | Maße: | 21,5 x 31,5 cm (B x L) | Anzahl der Lagen: | 3-lagig | Ausführung der Falzung: | Interfold-Falz | Material des Papierhandtuches: | AIRFLEX® | Farbe des Papierhandtuches: | hochweiß | Ausführung des Inhalts (Packung): | 30 x 96 Bl./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Karton | € 5,95* | ab € 53,74* | € 68,41* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 53,75* | € 68,42* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Karton | € 4,90* | ab € 53,78* | € 68,46* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Karton | € 6,90* | ab € 55,24* | € 70,29* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,86* | € 71,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 15 Packungen (ab € 3,58267* pro Packung) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|