Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452277 Herst.-Nr.: 6772 EAN/GTIN: 05027375040863 |
| | |
|
| | |
| Die 2-lagigen Kleenex Ultra Handtücher mit Interfold-Faltung sind absolute Essentials. Sie bieten einen Hauch von Luxus, sind weich, reißfest und saugstark und eignen sich für jedes Unternehmen. Die einzigartige Airflex-Technologie sorgt für, dass jedes einzelne leichte Wischtuch auch im nassen Zustand saugfähig und reißfest bleibt, sodass sie weder aufweichen noch reißen. Das clevere Design mit Interfold-Faltung verhindert das Reißen der Tücher bei der Entnahme aus dem Spender und sorgt zudem dafür, dass jeweils nur ein einzelnes Tuch entnommen wird, sodass weniger Unordnung entsteht und keine Tücher verschwendet werden. Kleenex Ultra Handtücher mit Interfold-Faltung sind FSC-zertifiziert und garantieren, dass das Papier vollständig oder teilweise aus FSC-zertifizierter Forstwirtschaft stammt. Forstbetriebe, die ihre Wälder nach den FSC-Standards bewirtschaften, werden den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und künftiger Generationen gerecht. Einzeltuchabmessungen: 41, 5 cm (L) x 21, 5 cm (B). Kompatibel mit Aquarius Falthandtuchspender (Artikelnummern 6945 und 7171) und Kimberly-Clark Professional Handtuchspender (Artikelnummern 9962, 6956 und 8971). 30 Packungen mit je 94 weißen, 2-lagigen Tüchern (insges. 2.820 Stück) Weitere Informationen: | | Marke: | Kleenex | Farbe: | Weiß | Höhe: | 44.5 cm | Länge: | 55.4 cm | Breite: | 39.5 cm | Gewicht: | 11.33 kg | Nachhaltigkeitszertifikate: | FSC - F4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Serviette, Servietten, falthandtuch airflex interfold, falthandtuch kleenex, falthandtuch interfold, Kleenex, Handtücher, 6772, 06772000, Interfold-Handtücher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 30 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,20867* | € 6,60967* | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 5,65167* | € 7,04167* | | | | | 6 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,00* | € 7,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 5,79* | € 8,20* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 6,50* | € 13,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 198,2901* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|