Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-3000306 Herst.-Nr.: 6778 EAN/GTIN: 05027375040924 |
| | |
|
| | |
| Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Produkten der Marke Kleenex, für unvergleichlichen Komfort bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Hygienestandards am Arbeitsplatz. Kleenex große Papierhandtücher mit Interfold-Faltung, das bevorzugte Falthandtuch für Komfort wie zu Hause und für unvergleichliche Pflege in exklusiven Waschräumen. Mit diesen weichen, hautfreundlichen, 2-lagigen Papierhandtüchern zeigen Sie, dass Ihnen die Pflege am Herzen liegt. Die Einmal-Papierhandtücher mit Airflex Technologie ermöglichen ein effektiveres Abtrocknen der Hände und fördern höchste Hygienestandards im Waschraum. Papierhandtücher mit Interfold-Faltung, bekannt auch als Papierhandtücher mit V-Faltung, sind für die Einzelausgabe von Papierhandtüchern ausgelegt. Die Einzelblattentnahme fördert die Händehygiene durch Minimierung des Kontaminationsrisikos, indem jeweils nur das aktuell zum Händetrocknen verwendete Blatt berührt wird. Die Einzelblattentnahme trägt auch zur Kostensenkung bei, da nur die tatsächlich zum Händetrocknen gebrauchten Papierhandtücher entnommen werden. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Die Papierhandtücher lassen sich gut komprimieren, was durch reduzierte Lager- und Transportkosten zur Nachhaltigkeit beiträgt. Kompatibel mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Papiertuchspendern: Aquarius Spender in Weiß oder Schwarz (Artikelnummer 6945 und 7171), Spender mit hoher Kapazität (Artikelnummer 9962) und hochwertige Spender aus Edelstahl (Artikelnummer 8971). FSC und EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit. Zertifiziert für den Lebensmittelkontakt. Ein Clip Kleenex große Papierhandtücher mit Interfold-Faltung enthält 124 Papierhandtücher mit V-Faltung. Die Abmessungen jedes 2-lagigen Papierhandtuchs betragen 31,8 cm x 21,5 cm. 15 Packungen mit je 124 weißen, 2-lagigen Tüchern (insges. 1.860 Stück) Weitere Informationen: | | Marke: | Kleenex | Farbe: | Weiß | Höhe: | 23 cm | Länge: | 55.4 cm | Breite: | 39.4 cm | Gewicht: | 5.94 kg | Nachhaltigkeitszertifikate: | Eco label; FSC - F4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchspender kimberly clark weiß, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, Kleenex, 6778, 06778000, Interfold-Faltung, Papierhandtuch, Papiertücher, Tücher, Papier-Tücher, Papiertuch, Papierhandtücher mit Faltung, Papiertücher mit Faltung, Papier-Handtücher mit Faltung, Papiertücher mit Interfold-Faltung, Papierhandtücher mit Interfold-Faltung, Papierhandtücher mit V-Faltung, Tücher mit Interfold-Faltung, Verfahren zum Händetrocknen, Einmal-Papierhandtücher, Kleenex Papierhandtücher, Papierhandtücher für Spender, Händetrocknen, 2-lagige Papierhandtücher, Arbeitsplatzhygiene, Waschraumhygiene |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | | | pro Karton | € 9,95* | ab € 36,17* | € 47,27* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | € 5,95* | ab € 52,37* | € 68,72* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,81* | € 70,41* | | | | | | | | | | pro Karton | € 8,95* | ab € 52,38* | € 70,72* | | | | | | | | | | pro Karton | € 5,95* | ab € 53,04* | € 71,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1.860 Stück (ab € 0,01945* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|