Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Marta 5 l Rund Kunststoff Grün, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Marta 5 l Rund Kunststoff Grün, Edelstahl
Kela Marta 5 l Rund Kunststoff Grün, Edelstahl
Kela Marta 5 l Rund Kunststoff Grün, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113495269
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24555
EAN/GTIN:
     4025457245558
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer
Fast zu schön um darin Müll zu entsorgen - Schwingdeckeleimer Marta

Ob in der Küche oder im Bad: Einen kleinen Schwingdeckeleimer kann man immer gebrauchen. Vor allem, wenn der Mülleimer so formschön daherkommt, wie der Schwingdeckeleimer Marta.
Der Mülleimer ist aus Kunststoff und hat ein Volumen von 5 l. Durch seine reduzierte Form mit leicht gerundetem Schwingdeckel und die Farbkombination von Eimer und silberfarbenem Schwingteil, wirkt der Mülleimer zurückhaltend und elegant. Zum Entleeren wird der Deckel einfach abgenommen.

Außer in der Farbvariante Schwarz/Silber gibt es Marta auch noch in vielen anderen Farben. Die Eimer haben alle eine matte Optik.

Schwingdeckeleimer Marta in Frostblau/Silber mit einem Fassungsvermögen von 5 l.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
195 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.