Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckeleimer Marta, grau, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Marta 5 l Rund Kunststoff Grau, Silber
Kela Marta 5 l Rund Kunststoff Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CM-BW7CX98
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22302
EAN/GTIN:
     4025457223020
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer
Formschöner Schwingdeckeleimer in edler Farbkombination: der Schwingdeckeleimer Marta. Durch seine reduzierte gerade Form mit leicht gerundetem Schwingdeckel und die Kombination von grauem Eimer und silberfarbenem Schwingteil wirkt der Mülleimer zurückhaltend und elegant. Der Schwingdeckeleimer aus Kunststoff hat einen Durchmesser von 28,5 cm und ist 20 cm hoch. Volumen von 5 l.   Kunststoff grau
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24375
ab € 9,28*
Ähnlich
kela
24385
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.