Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Full HD LED-Monitor FlexScan EV2460-WT 60,5 cm (23.8 Zoll) EEK B (A-G) 1920 x 1080 Pixel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Full HD LED-Monitor FlexScan EV2460-WT 60,5 cm (23.8 Zoll) EEK B (A-G) 1920 x 1080 Pixel weiß
Full HD LED-Monitor FlexScan EV2460-WT 60,5 cm (23.8 Zoll) EEK B (A-G) 1920 x 1080 Pixel weiß
Full HD LED-Monitor FlexScan EV2460-WT 60,5 cm (23.8 Zoll) EEK B (A-G) 1920 x 1080 Pixel weiß
Artikel-Nr.:
     CM-BT3345E
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     EV2460-WT
EAN/GTIN:
     4995047055303
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Gleich auf den ersten Blick glänzt der EV2460 mit seinem extrem schmalen Gehäuserahmen. Das kompakte und attraktive Design sorgt für mehr Platz auf dem Schreibtisch. Auch in puncto Bildqualität und Ergonomie erfüllt der 23,8“-Monitor mit 16:9-Format höchste Ansprüche an einen modernen Bildschirm. Entspiegelung und Auto-EcoView schaffen eine blendfreie Sicht. Das LCD mit IPS-Technik gestattet größte Betrachtungswinkel. So wird die Arbeit mit dem EV2460 zum Vergnügen. Insbesondere im Mehrschirmbetrieb brilliert der fast rahmenlose Monitor mit überzeugender Übersicht. Seine DisplayPort-, HDMI-, DVI-D- und DSub-Signaleingänge sowie vier USB-Downstream-Ports bieten größte Anschlussvielfalt.

  • Bildschirmdiagonal: 60,5 cm (23.8 Zoll)
  • Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
  • Energieeffizenzklasse: B (A - G)
  • Energieverbrauch pro 1000 Stunden: 9 kWh
  • Herstellergarantie/Service und Support: 5 Jahre
  • Zertifizierung: TCO certified, EPA Energy Star 

Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
60,5 cm (23.8 Zoll)
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
9 kWh
Herstellergarantie - Service und Support:
5 Jahre
Gehäusefarbe:
Weiß
Sichtbare Bildgröße (horizontal):
527 mm
Sichtbare Bildgröße (vertikal):
296.5 mm
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, ENERGY STAR
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
On-Screen-Display (OSD):
Ja
OSD-Sprachen:
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch
USB-Hub-Version:
3.0
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
9 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Spannungsversorgung:
AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Zertifizierung:
CE, CB, TCO certified 8.0, EPA Energy Star, TÜV / GS, TÜV / Ergonomics (including ISO 9241-307), TÜV / Low blue light content, TÜV / Flicker Free, EPEAT 2018 (US), cTÜVus, TÜV / S , EAC, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Panel-Typ:
IPS
HD-Typ:
Full HD
Bildschirmtechnologie:
LED
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Darstellbare Farben:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Blickwinkel, horizontal:
178 °
Blickwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Digital horizontale Frequenz:
31 - 68 kHz
Digital vertikale Frequenz:
51 - 59 Hz
Vertikaler Scanbereich:
59 - 61 Hz
Horizontaler Scanbereich:
31 - 68 kHz
Separate H</V-Sync:
Ja
RGB-Farbraum:
sRGB
Gerätebreite (inkl. Standfuß):
537.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):
233 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):
333.6 mm
Gewicht (inkl. Standfuß):
5,9 kg
Breite (ohne Standfuß):
537.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
53.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
350.4 mm
Gewicht (ohne Standfuß):
3,8 kg
Neigbarkeit nach vorn/hinten:
-5 - 35 °
Schwenkbereich:
0 - 344 °
Rotation Hoch-/Querformat (Pivot):
90° (im und gegen den Uhrzeigersinn)
Max. Höhenverstellbarkeit:
140 mm
VESA-Standard:
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.