Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten B175xT143xH32mm 7 Fächer transp.dunkelblau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortimentskasten B175xT143xH32mm 7 Fächer transp.dunkelblau RAACO
Sortimentskasten B175xT143xH32mm 7 Fächer transp.dunkelblau RAACO
Sortimentskasten B175xT143xH32mm 7 Fächer transp.dunkelblau RAACO
Sortimentskasten B175xT143xH32mm 7 Fächer transp.dunkelblau RAACO
Artikel-Nr.:
     CM-AF3LW3U
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136136
EAN/GTIN:
     5733439136136
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
aus schlagfestem Polypropylen · feste Unterteilungen · Unterteil dunkelblau · 3 starke Scharniere · transparenter Deckel
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
7
Deckelfarbe:
transparent
Breite:
175 mm
Farbe:
dunkelblau
Marke:
RAACO
Material:
Polypropylen
Tiefe:
143 mm
Höhe:
32 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
136143
€ 3,73*
Ähnlich
Raaco
136150
€ 5,82*
Ähnlich
Raaco
136167
€ 6,32*
Ähnlich
Raaco
136174
€ 9,59*
Ähnlich
Raaco
136181
€ 11,69*
Ähnlich
Raaco
715379
€ 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.