Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 136174 Sortimentskasten B338xT261xH57mm 15 Fächer transparent dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Assorter 4-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 4-15 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-533
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136174
EAN/GTIN:
     05733439136174
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentskasten B338xT261xH57mm 15 Fächer transp.dunkelblau RAACO aus schlagfestem Polypropylen · feste Unterteilungen · Unterteil dunkelblau · 3 starke Scharniere · transparenter Deckel Weitere technische Eigenschaften: · Deckelfarbe: transparent
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
338 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
724.5 g
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
136143
€ 3,73*
Ähnlich
Raaco
136150
€ 5,82*
Ähnlich
Raaco
136167
€ 6,32*
Ähnlich
Raaco
136181
€ 11,69*
Ähnlich
Raaco
715379
€ 21,03*
Ähnlich
Raaco
136136
€ 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.