Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 136150 Sortimentskasten B240xT195xH43mm 9 Fächer transparent dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Assorter 5-9 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 5-9 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
raaco Assorter 5-9 Ausrüstungstasche/-koffer Blau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-30141
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136150
EAN/GTIN:
     05733439136150
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskasten B240xT195xH43mm 9 Fächer transp.dunkelblau RAACO aus schlagfestem Polypropylen · feste Unterteilungen · Unterteil dunkelblau · 3 starke Scharniere · transparenter Deckel Weitere technische Eigenschaften: · Deckelfarbe: transparent
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Anzahl von Fächern
9
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
275 g
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136259
€ 23,01*
Zubehör
Raaco
104111
€ 40,66*
Zubehör
Raaco
136198
€ 7,11*
Zubehör
Raaco
136204
€ 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.