Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 136143 Sortimentskasten B175xT143xH32mm 12 Fächer transparent dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Assorter 6-12 Polypropylen (PP) Blau
raaco Assorter 6-12 Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CFYXG-49594
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136143
EAN/GTIN:
     05733439136143
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskasten B175xT143xH32mm 12 Fächer transp.dunkelblau RAACO aus schlagfestem Polypropylen · feste Unterteilungen · Unterteil dunkelblau · 3 starke Scharniere · transparenter Deckel Weitere technische Eigenschaften: · Deckelfarbe: transparent
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
143 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
145 g
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Raaco
136150
€ 5,82*
Ähnlich
Raaco
136167
€ 6,32*
Ähnlich
Raaco
136174
€ 9,59*
Ähnlich
Raaco
136181
€ 11,69*
Ähnlich
Raaco
715379
€ 21,03*
Ähnlich
Raaco
136136
€ 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.