Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC 4-Color Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC 4-Color Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Fein
BIC 4-Color Schwarz, Blau, Grün, Rot Clip-on-Einziehkugelschreiber Fein
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30121894
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     889971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Weiß
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Fein
Mine
Wolframcarbid
Spitze Weite
0.7 mm
Linienbreite
0.35 mm
Material
Kunststoff
Schreiblänge
2000 m
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
889969
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.