Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449006132 Herst.-Nr.: 6331 EAN/GTIN: 5033848004164 |
| |
|
| | |
| Kleenex Seife 6331 1l parfümiert pink
Kleenex® Flüssigseife Kunststoffkanister 1l
Flüssigseife, die eine bessere Hygiene ermöglicht und die Haut pflegt. Luxuriöse, pinkfarbene, zart duftende Flüssigseife in robusten, hygienisch versiegelten, schnell und unkompliziert installierbaren 1-Liter-Kassetten mit bis zu 1.000 Seifenportionen. Leere Kassette Platz sparend komprimierbar und Recyclingfähig (nach dem Entfernen der Pumpe). Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flüssigseife | Biozid-Produkt: | Nein | parfümiert: | parfümiert | Ausführung des Gebindes: | Kunststoffkanister | Nordischer Schwan: | Nein | Farbe: | rosa | Inhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, nachfüllpatrone für seifenspender |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,02* | € 11,11* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,36* | € 11,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,37* | € 11,30* | | | | | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,13* | € 12,16* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,26* | € 12,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,02* pro Liter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|