Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449006132 Herst.-Nr.: 6331 EAN/GTIN: 5033848004164 |
| | | |
|
| | |
| Kleenex Seife eignet sich perfekt für Flüssigseifen-Spender in stark frequentierten Waschräumen und ist als luxuriöse Flüssigseife eine professionelle Lösung für Hygiene und Sauberkeit. Anwendungen bis zu 1.000. Ohne Pumpe vollständig recyclebar. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Flüssigseife | Biozid-Produkt: | Nein | Verwendung für Produkt: | Aquarius Seifenspender 6948, 7173, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Seifenspender 8973 | Waschraumfrequenz: | hoch | parfümiert: | Ja | Ausführung des Behälters: | Kartusche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, nachfüllpatrone für seifenspender, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 8,02* | € 11,11* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,36* | € 11,29* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,37* | € 11,30* | | | | | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,13* | € 12,16* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 9,26* | € 12,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,36* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|