Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckbehälter 105 l PE eckig grau L. 545 x B. 545 x H. 570 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckbehälter 105 l PE eckig grau L. 545 x B. 545 x H. 570 mm
Mehrzweckbehälter 105 l PE eckig grau L. 545 x B. 545 x H. 570 mm
Mehrzweckbehälter 105 l PE eckig grau L. 545 x B. 545 x H. 570 mm
Artikel-Nr.:
     CM-7K7KF7S
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG352600GRAY
EAN/GTIN:
     4054773014944
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
eckig · sicheres Stapeln durch geformte Griffe, die nicht ineinander verkeilen · zur Lagerung und für den Transport, auch als Abfallcontainer einsetzbar · aus widerstandsfähigem Kunststoff (PE) · temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C · aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff, stoß- und kratzfest · Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit - Versandhinweis: Bei Insellieferungen können Frachtzuschläge entstehen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
105
Form:
eckig
Farbe:
grau
Material:
PE
Gesamthöhe:
570
Gesamtbreite:
545
Gesamtlänge:
545
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG352700GRAY
ab € 18,57*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG353000BLA
ab € 63,94*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 5,12*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 9,04*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,95*
Zubehör
k.A.
ab € 3,43*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,29*
Zubehör
k.A.
ab € 5,56*
Zubehör
k.A.
ab € 8,38*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,68*
Zubehör
k.A.
ab € 12,11*
Zubehör
k.A.
ab € 17,16*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,88*
Zubehör
k.A.
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.