Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für eckigen Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Deckel, 106 l, weiß (für FG352601)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für eckigen Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Deckel, 106 l, weiß (für FG352601)
Deckel für eckigen Abfalleimer 4-eckige BRUTE®-Deckel, 106 l, weiß (für FG352601)
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG352700GRAY
Herst.-Nr.:
     FG352700GRAY
EAN/GTIN:
     10086876044321
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Die 4-eckigen BRUTE®-Behälterdeckel von Rubbermaid Commercial reduzieren Wasseransammlungen bei der Lagerung der Behältern im Freien. Der langlebige und strapazierfähige Abfalleimerdeckel mit Schnappverschluss ermöglicht ein sicheres Stapeln.
Die 4-eckigen BRUTE®-Behälterdeckel von Rubbermaid Commercial reduzieren Wasseransammlungen bei der Lagerung der Behältern im Freien. Der langlebige und strapazierfähige Abfalleimerdeckel mit Schnappverschluss ermöglicht ein sicheres Stapeln. Die Deckel aus Vollkunststoff eignen sich für den professionellen Einsatz: rostet, verbeult und splittert nicht – selbst bei dauerhafter Benutzung.
  • Dicht schließende Deckelbauweise, trägt zum Schutz von Trockengütern und anderen
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Volumen:
106 l
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG353900GRAY
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.