Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwiegeschaufel Alu.silber L.250mm Inh.260 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170021604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwiegeschaufel
Wiegeschaufel
alu abwiegeschaufel 25cm
abwiegeschaufel alu
aus Aluminium
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
250 mm
Farbe:
silber
Inhalt:
260 ml
NW-Class:
Abwiegeschaufel
Weitere Suchbegriffe: abwiegeschaufel, Abfüllschaufel, Abwiegeschaufeln, Aluschaufel, Handschaufel, Kunststoffschaufel, 9000495116, 495116
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG262000GRAY
ab € 37,23*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG262000BLUE
ab € 37,42*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,12*
Sonstiges
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,16*
Sonstiges
Newell Brands
FG352600GRAY
ab € 58,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.