Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Phoenix Cygnus Key Deposit Safe KS0031E mit 30 Haken und elektronischem Schloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-KS0031E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KS0031E
EAN/GTIN:
     5032548101791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
DER PHOENIX CYGNUS KEY DEPOSIT SAFE KS0031E ist ein Schlüsseltresor, ideal für Wohnungen, Büros, Schulen, Garagen, Bürogebäude. ANZAHL SCHLÜSSELHAKEN - 30. VERRIEGELUNG – Ausgestattet mit einer fortschrittlichen „benutzerfreundlichen“ elektronischen Verriegelung mit manipulationssicherem oder Prellmagnet-Verriegelungssystem. Zusätzlich sind diese Safes mit einer Schlüsselüberbrückungseinrichtung ausgestattet, falls der Code verlegt werden sollte (2 Schlüssel werden mitgeliefert). SICHERHEIT - Wenn diese Schlüsseltresore an eine Wand geschraubt werden, bieten sie Schutz vor Einbrüchen, die darauf abzielen, Autoschlüssel, Hausschlüssel, Büroschlüssel usw. zu stehlen. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Befestigung an der Wand mit mitgelieferten Schrauben. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ein einzigartiger Schlüsseldepotschlitz ermöglicht das Hinterlegen von Schlüsseln, ohne dass der Safe geöffnet werden muss. EINWURFSCHACHT - 55 H x 35 B x 15 T mm. SCHLÜSSELANHÄNGER – Wird komplett mit einer Auswahl an farbigen Schlüsselringen geliefert. FARBE - beschichtet in einer hochwertigen kratzfesten Farbe RAL9003 Weiß.
Weitere Informationen:
Schloss / Verriegelung:
Elektronik-Schloss
Montage an:
Wand
Batterien erforderlich:
Ja
Typ der Batterien:
4 x AA
Äußere Abmessung (mm):
280 x 300 x 100
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Schlüsselhaken:
30
Farbe:
Weiß
Produktname:
Cygnus
Produkt-Serie:
KS0030-Serie
Batterien mitgeliefert:
Nein
Einzahlungsschlitz:
Ja
Produktkategorie:
Schlüsseltresore
Innen Abmessung (mm):
275 x 295 x 80
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Safe
KS0001C
ab € 15,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.