Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Key Store KS0001C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Key Store KS0001C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss
Phoenix Key Store KS0001C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss
Phoenix Key Store KS0001C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss
Phoenix Key Store KS0001C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss
Phoenix Key Store KS0001C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss
Phoenix Key Store KS0001C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss
Phoenix Key Store KS0001C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss
Phoenix Key Store KS0001C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss
Phoenix Key Store KS0001C Schlüsseltresor mit Zahlenschloss
Artikel-Nr.:
     CLVF9-KS0001C
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KS0001C
EAN/GTIN:
     5032548101753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet Zahlen
Magnet Ziffern
Magnethaken
Notschlüsselbox
DER PHOENIX KEY STORE KS0001C gibt Ihnen die Kontrolle über Türschlüssel, Vorhängeschlösser, Autoschlüssel usw. an einem attraktiven sicheren Ort, der einfach an einer Wand montiert werden kann. VERRIEGELUNG - Einfach zu änderndes 4-stelliges Kombinationsschloss. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Wandbefestigung (Schrauben im Lieferumfang enthalten). KONSTRUKTION - Hochfeste Gusslegierung. EIGENSCHAFTEN - Interner magnetischer Schlüsselhaken.
Weitere Informationen:
Bargelddeckung (empfohlen) von - bis:
-
Farbe:
Schwarz
Batterien erforderlich:
Nein
Montage an:
Wand
Äußere Abmessung (mm):
100 x 65 x 35
Produkt-Serie:
KS-Serie
Produktname:
Key Store
Schloss / Verriegelung:
Kombinations-Schloss
Schlüsselhaken:
1
Produktkategorie:
Schlüsseltresore
Innen Abmessung (mm):
x x
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Safe
KS0031E
ab € 59,54*
Zubehör
Phoenix Safe
KS0033E
ab € 107,32*
Zubehör
Phoenix Safe
KS0031E MKII
ab € 80,97*
Zubehör
Phoenix Safe
KS0033E MKII
ab € 172,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.