Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpmaschine CM 25-6 mit Hubhöhe < 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpmaschine CM 25-6 mit Hubhöhe < 6mm
Crimpmaschine CM 25-6 mit Hubhöhe < 6mm
Modell CM 25-6 – Crimpmaschine mit reduziertem Hub ohne Schutzvorrichtung
Crimpmaschine CM 25-6 mit Hubhöhe < 6mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-636025-6
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     636025-6
EAN/GTIN:
     4049002086892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpautomat
Crimpmaschine
rennsteig crimpmaschine
crimpautomat
  • kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen
  • Hand- oder Fußauslösung
  • Füße höhenverstellbar
  • durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien
  • Crimpmaschine mit reduziertem Hub zum Betrieb ohne Schutzvorrichtung
  • geeignet für alle Crimpkontakte, die einen Arbeitshub kleiner 6 mm verlangen
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
636 025-6
EAN:
4049002086892
Gewicht:
33.500 g
Abmessung:
325 x 280 x 500 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.239,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.403,50*
€ 2.860,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.378,83*
€ 2.830,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.300,41*
€ 2.737,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.258,50*
€ 2.687,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,42*
€ 2.664,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
62409030
ab € 42,82*
Zubehör
Rennsteig
624090-530
ab € 153,92*
Zubehör
Rennsteig
624090-130
ab € 77,02*
Zubehör
Rennsteig
62409130
ab € 42,70*
Zubehör
Rennsteig
624138430
ab € 93,74*
Zubehör
Rennsteig
62466730
ab € 97,88*
Zubehör
Rennsteig
62404530
ab € 67,14*
Zubehör
Rennsteig
62474230
ab € 128,53*
Zubehör
Rennsteig
62407130
ab € 98,52*
Zubehör
Rennsteig
62407230
ab € 95,73*
Zubehör
Rennsteig
624074301
ab € 205,04*
Zubehör
Rennsteig
62407930
ab € 131,08*
Zubehör
Rennsteig
624075301
ab € 168,52*
Zubehör
Rennsteig
62467430
ab € 99,69*
Zubehör
Rennsteig
62403630
ab € 125,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.