Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Flachsteckverbinder, 0,1-2,5 mm², AWG 20-14, 624 742 3 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Flachsteckverbinder, 0,1-2,5 mm², AWG 20-14, 624 742 3 0
Crimpeinsatz für Flachsteckverbinder, 0,1-2,5 mm², AWG 20-14, 624 742 3 0
Artikel-Nr.:
     4502-20L6437
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 742 3 0
EAN/GTIN:
     4049002019197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
rennsteig crimpeinsatz
crimpeinsatz flachstecker
Crimpeinsatz, 624 742 3 0, Rennsteig Werkzeuge Crimpeinsatz für Flachstecker nach DIN 46 247, 46 345 und 46 346 0,5-1,0mm² 90° abgewinkelt, 0,5-1,0mm² und 1,25-2,5mm², F-Crimp, Made in Germany
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 20-14
Crimpbereich (mm²):
0,1-2,5 mm²
Geeignet für:
Flachsteckverbinder
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 129,38*
€ 158,63*
31 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 128,45*
€ 166,19*
108 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,72*
€ 171,72*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,37*
€ 185,49*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 170,19*
€ 206,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 975,15*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,42*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 974,07*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,59*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,01*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.866,98*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.709,93*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,42*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.233,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.