Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für gerollte und gestanzte Kontakte 0,5 - 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für gerollte und gestanzte Kontakte 0,5 - 2,5 mm²
Crimpeinsatz für gerollte und gestanzte Kontakte 0,5 - 2,5 mm²
Artikel-Nr.:
     381-R-624 674 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62467430
EAN/GTIN:
     4049002014338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 674 3 0
EAN:
4049002014338
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
4
Kapazität:
0,5 – 1,0 mm² / 0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 1,5 – 2,5 mm²
Verbinder:
gerollte und gestanzte Kontakte
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 381
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,98*
€ 122,98*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 94,47*
€ 122,98*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 120,02*
€ 148,80*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 146,02*
€ 177,10*
6 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,28*
€ 235,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 381
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 381
Versand: Lager 381
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 28,50*
€ 7,50*
ab € 57,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 381
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 975,15*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 972,42*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 974,07*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,59*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,01*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.866,98*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.709,93*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.708,42*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.233,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.