Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 674 3 0 CRIMPEINSÄTZE, CRIMP-SYSTEMZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518382
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 674 3 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: 0.5mm² bis 2.5mm², 30-12AWG, Junior Power Timer (JPT), Steckverbinder / Kabelschuhe
  • Zur Verwendung mit: Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: 624
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    108 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 100,42*
    € 123,15*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 119,95*
    € 148,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 146,07*
    € 177,71*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 157,60*
    € 191,56*
    7 Tage
    2
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 239,67*
    € 289,17*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 177,71*
    € 211,47
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 177,35*
    € 211,05
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 170,52*
    € 202,92
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 160,07*
    € 190,48
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 146,07*
    € 173,82
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 146,07* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 969,38*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 973,39*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 971,42*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 68,72*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 74,61*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.878,67*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.716,78*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.716,78*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.226,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.