Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Gewalzte und gestanzte Kontakte, 0,03-0,56 mm², AWG 34-20, 624


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Gewalzte und gestanzte Kontakte, 0,03-0,56 mm², AWG 34-20, 624
Crimpeinsatz für Gewalzte und gestanzte Kontakte, 0,03-0,56 mm², AWG 34-20, 624
Artikel-Nr.:
     4502-20L6425
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 667 3 0
EAN/GTIN:
     4049002022968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpeinsatz, 624 667 3 0, Rennsteig Werkzeuge Crimpeinsatz für gerollte und gestanzte Kontakte 0,03-0,09mm², 0,2-0,56mm² und 0,08-0,2mm², F-Crimp, Made in Germany
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 34-20
Crimpbereich (mm²):
0,03-0,56 mm²
Geeignet für:
Gewalzte und gestanzte Kontakte
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 93,33*
€ 121,73*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 117,94*
€ 146,99*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 175,41*
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 153,88*
€ 189,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,12*
€ 225,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,03*
€ 223,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,26*
€ 207,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,84*
€ 197,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,88*
€ 183,12
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 153,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.009,71*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 996,26*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 1.001,43*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 69,13*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 72,99*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.864,77*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.889,87*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.887,51*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.375,59*
Zubehör
Rennsteig
624667001
ab € 76,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.