Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 091 3 0 CRIMPEINSÄTZE, 7-3AWG, CRIMP-SYSTEMZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518408
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 091 3 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: 10mm² + 16mm² + 25mm², 8 + 6 + 4AWG, nicht isolierte &, isolierte Aderendhülsen
  • Zur Verwendung mit: Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: 624
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 42,31*
    € 56,90*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 42,66*
    € 57,33*
    31 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 45,32*
    € 60,59*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 49,68*
    € 64,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 65,76*
    € 83,10*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 83,10*
    € 98,89
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 81,85*
    € 97,40
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 78,83*
    € 93,81
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 76,10*
    € 90,56
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 72,19*
    € 85,91
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 65,76*
    € 78,25
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 65,76* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 991,48*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 993,92*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 992,91*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 70,35*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 74,15*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.849,97*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.853,73*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.853,57*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.343,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.