Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Schrumpfschlauch-Verbinder 0,5 - 6,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Schrumpfschlauch-Verbinder 0,5 - 6,0 mm²
Crimpeinsatz für Schrumpfschlauch-Verbinder 0,5 - 6,0 mm²
Artikel-Nr.:
     2805-REN.624060-330
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624060-330
EAN/GTIN:
     4049002028502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Oval Presseinsatz
Ovalpresseinsatz
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 060-3 3 0
EAN:
4049002028502
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
3
Kapazität:
0,5 – 1,0 mm² / 1,5 – 2,5 mm² / 4,0 – 6,0 mm²
Verbinder:
Schrumpfschlauchverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,25*
€ 66,68*
31 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 48,90*
€ 66,68*
48 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 64,97*
€ 82,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,14*
€ 84,40*
7 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,10*
€ 133,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 975,89*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 969,69*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 968,18*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,92*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 72,75*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.866,28*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.708,73*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.707,03*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.229,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.