Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge 624 060-3 3 0 Crimpeinsatz Unisolierte Kabelschuhe, Unisolierte Verbinder 0.5 bis 6mm² Passend für Marke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rennsteig
Rennsteig
Artikel-Nr.:
     1039H-940910220530
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 060-3 3 0
EAN/GTIN:
     4049002028502
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Oval Presseinsatz
Ovalpresseinsatz
Rennsteig Werkzeuge 624 060-3 3 0 Crimpeinsatz Unisolierte Kabelschuhe, Unisolierte Verbinder 0.5 bis 6mm² Passend für Marke

Crimpeinsatz für Schrumpfschlauchverbinder nach DIN 46237 0.5 - 1 mm²/1.5 - 2.5 mm² und 4 - 6 mm². Oval-Crimp. Made in Germany

Kategorie: Crimpeinsatz
Herst.-Teilenr.: 624 060-3 3 0
Anwendungsbereich: Unisolierte Kabelschuhe + Unisolierte Verbinder
Quetschbereich (min.): 0.5 mm²
Quetschbereich (max.): 6 mm²
Passend für Marke: Rennsteig Werkzeuge
Passend für Modell: PEW 12
Quetschbereich: 0.5 bis 6 mm²
Produkt-Art: Crimpeinsatz
Hersteller-Nr.: 624060-330
EAN: 4049002028502
Kapazität 0.5 - 1 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 mm²;Anzahl der Nester: 3

Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, rennsteig crimpeinsatz kabelschuh, oval presseinsatz, rennsteig crimpeinsatz, 4049002028502, Rennsteig Werkzeuge, 624 060-3 3 0, crimpeinsatz, Crimpzangeneinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,19*
€ 71,19*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 51,44*
€ 71,20*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 65,11*
€ 82,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,29*
€ 84,65*
Lager 1039
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 130,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.008,22*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 1.006,04*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 1.000,28*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,84*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 75,18*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.878,04*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.896,35*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.897,00*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.389,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.