Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG 624 045 3 0 CRIMPEINSÄTZE 28-14AWG CRIMP-SYSTEMZANGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518375
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 045 3 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: 0.1mm² bis 2.5mm², 28 -14AWG, für nicht isolierte Flachsteckverbinder / Faston-Verbinder 2.8 + 4.8
  • Zur Verwendung mit: Positionierhilfe 624 045 0 01, Crimpzange 624 000 3 von Rennsteig, akkubetriebenes Crimpwerkzeug EPEW12 6370 0100 1, pneumatische Crimpmaschine CM25
  • Produktpalette: 624
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 67,33*
    € 84,12*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 67,17*
    € 84,13*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 87,30*
    € 107,91*
    Lager 139
    6
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 89,04*
    € 109,08*
    7 Tage
    6
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 135,45*
    € 165,00*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 109,08*
    € 129,81
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 108,80*
    € 129,47
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 104,32*
    € 124,14
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 101,78*
    € 121,12
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 89,04*
    € 105,96
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 89,04* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rennsteig
    637004001
    ab € 968,54*
    Zubehör
    Rennsteig
    637001001
    ab € 974,86*
    Zubehör
    Rennsteig
    637002001
    ab € 977,60*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240003
    ab € 68,82*
    Zubehör
    Rennsteig
    6240006
    ab € 74,94*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-1
    ab € 2.870,38*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-3
    ab € 2.717,85*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-5
    ab € 2.717,85*
    Zubehör
    Rennsteig
    636025-6
    ab € 2.229,60*
    Zubehör
    Rennsteig
    624045001
    ab € 31,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.