Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder 4,0 - 10,0 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder 4,0 - 10,0 mm²
Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder 4,0 - 10,0 mm²
Artikel-Nr.:
     6922-16961-D44-R624 030 3 0
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     62403030
EAN/GTIN:
     4049002014079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
624 030 3 0
EAN:
4049002014079
Gewicht:
40 g
Abmessung:
32 mm
Anzahl der Nester:
3
Kapazität:
4,0 mm² / 6,0 mm² / 10,0 mm²
Verbinder:
unisolierte Verbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,94*
€ 56,59*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,76*
€ 56,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,47*
€ 58,78*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,75*
€ 68,65*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 65,45*
€ 83,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.008,49*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 997,50*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 1.009,26*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 69,14*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 73,05*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.867,68*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.889,23*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.886,79*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.375,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.