Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpeinsatz für Unisolierte Steckverbinder, 4-10 mm², AWG 12-8, 624 030 3 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpeinsatz für Unisolierte Steckverbinder, 4-10 mm², AWG 12-8, 624 030 3 0
Crimpeinsatz für Unisolierte Steckverbinder, 4-10 mm², AWG 12-8, 624 030 3 0
Artikel-Nr.:
     4502-20L6279
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     624 030 3 0
EAN/GTIN:
     4049002014079
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Crimpeinsatz, 624 030 3 0, Rennsteig Werkzeuge Crimpeinsatz für unisolierte Verbinder nach DIN 46234, 46235 und 46267 0,25-0,75mm², 1,0-1,5mm² und 2,5mm², W-Crimp, Made in Germany
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 12-8
Crimpbereich (mm²):
4-10 mm²
Geeignet für:
Unisolierte Steckverbinder
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, rennsteig crimpeinsatz kabelschuh, rennsteig crimpeinsatz, crimpeinsatz kabelschuh, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, Crimpzangen Zubehör, Crimpeinsatz, Crimp-Matrize, Presseinsatz, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,07*
€ 55,88*
30 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 48,44*
€ 61,69*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 63,86*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,87*
€ 68,22*
46 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 65,90*
€ 82,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
637004001
ab € 1.008,15*
Zubehör
Rennsteig
637001001
ab € 1.001,05*
Zubehör
Rennsteig
637002001
ab € 1.007,92*
Zubehör
Rennsteig
6240003
ab € 68,67*
Zubehör
Rennsteig
6240006
ab € 74,52*
Zubehör
Rennsteig
636025-1
ab € 2.865,96*
Zubehör
Rennsteig
636025-3
ab € 2.895,87*
Zubehör
Rennsteig
636025-5
ab € 2.901,12*
Zubehör
Rennsteig
636025-6
ab € 2.390,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.