Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws F5-4800S4039A16GX2-RS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws F5-4800S4039A16GX2-RS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
G.Skill Ripjaws F5-4800S4039A16GX2-RS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
G.Skill Ripjaws F5-4800S4039A16GX2-RS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
G.Skill Ripjaws F5-4800S4039A16GX2-RS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
G.Skill Ripjaws F5-4800S4039A16GX2-RS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
G.Skill Ripjaws F5-4800S4039A16GX2-RS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
G.Skill Ripjaws F5-4800S4039A16GX2-RS Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99688153
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F5-4800S4039A16GX2-RS
EAN/GTIN:
     4713294232403
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.1 V
SPD profil
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, g.skill so-dimm 32 gb, ddr5 laptopspeicher, 2x 16gb ddr5 so-dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,85*
€ 117,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.