Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AD5S480032G-S Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AD5S480032G-S Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
ADATA AD5S480032G-S Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99373972
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AD5S480032G-S
EAN/GTIN:
     4711085936622
Suchbegriffe:
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
DDR5 S0DIMM
DDR5 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
On-Die ECC
Ja
CAS Latenz
40
Speicherspannung
1.1 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram sodimm, ddr5 laptopspeicher, 32gb ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.