Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 10200101007 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 10200101007 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 10200101007 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203032
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10200101007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, PVC, wendelgewellt, innen glatt, integrierter Hartkunststoffwendel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
10 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,84*
€ 5,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,6629*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,20*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,39834*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,54*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 54,00*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,7724*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,55*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,94*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,58*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,46*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,71*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.