|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-99182615 Herst.-Nr.: SDSQXCD-1T00-GN6MA EAN/GTIN: 619659188535 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Verpackungsdaten | Speicheradapter enthalten | SD | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.99 mm |  | Tiefe | 1.02 mm |  | Höhe | 10.92 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot |  | Schutzfunktion | Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserfest, Röntgensicher | Speicher | Kapazität | 1000 GB |  | Flash Card Typ | MicroSDXC |  | Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 |  | Lesegeschwindigkeit | 200 MB/s |  | Schreibgeschwindigkeit | 140 MB/s |  | Interner Speichertyp | UHS-I |  | UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) |  | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 |  | Leistungsklasse der Anwendung | A2 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85235190 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, microsd class 10, micro sd |
|  |  |
| |