Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Kingston Technology DataTraveler 128GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Rot)
Artikel-Nr.:
     C6770-DTXM/128GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTXM/128GB
EAN/GTIN:
     740617326376
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Kingston DataTraveler® Exodia™ M bietet einen einfachen Zugriff auf Laptops, Desktop-PCs, Monitore und andere digitale Geräte dank der Leistung von USB 3.2 Gen 1. Der DT Exodia M ermöglicht schnelle Datenübertragungen und eine komfortable Speicherung von Dokumenten, Musik, Videos und mehr. Er ist in mehreren eleganten Farboptionen erhältlich, die einer Speicherkapazität von bis zu 256GB* entsprechen. Sein praktisches Design macht ihn zu einer idealen Speicherlösung für unterwegs, sei es am Arbeitsplatz, zu Hause oder in der Schule.

Funktionelles Design
Das Design der beweglichen Kappe schützt den USB-Anschluss und Ihre Daten, wenn der Stick nicht benutzt wird.

Greifbarer Komfort
Die leichte USB 3.2 Gen 1-konforme Speicherlösung ermöglicht schnelle Dateiübertragungen.

Ultimative Tragbarkeit
Verschiedene Speicherkapazitäten mit farbiger Kappe und einer Öse, die sich einfach an Schlüsselringen befestigen lässt.
Weitere Informationen:
Breite:
21.8 mm
Tiefe:
67.4 mm
Höhe:
11.6 mm
Gewicht:
10 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Schlüsselanhänger:
Ja
Breite des Versandkartons:
120.7 mm
Höhe des Versandkartons:
114.3 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
119 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
20.23 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.