Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick
Kingston Technology DataTraveler Exodia – USB 3.2 USB-Stick
Artikel-Nr.:
     C6770-DTX/64GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTX/64GB
EAN/GTIN:
     740617309829
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kingstons DataTraveler® Exodia bietet einen einfachen Zugriff auf Laptops, Desktop-PCs, Monitore und andere digitale Geräte dank der Leistung von USB 3.2 Gen 1. Der DT Exodia ermöglicht schnelle Datenübertragungen und eine komfortable Speicherung von Dokumenten, Musik, Videos und mehr. Er ist praktisch und in vielen tollen Farben erhältlich. So macht es jeden Tag Spaß, ihn zu Hause, in der Schule oder wo auch immer man seine Daten gerade braucht, zu nutzen. Der DT Exodia ist mit Speicherkapazitäten bis zu 256GB* erhältlich und wird unterstützt durch eine Fünf-Jahres-Garantie, kostenlosen technischen Support und die legendäre Zuverlässigkeit von Kingston®.

Ultimative Tragbarkeit
Der DT Exodia besitzt eine große, farbige Öse, die sich einfach an Schlüsselringen befestigen lässt, damit Sie auch unterwegs immer Speicher dabei haben

Kappenschutz
Der USB-Stick und Ihre Daten werden durch eine praktische Kappe geschützt. Die Kappe passt auch auf die Ösenseite, damit Sie sie nicht verlieren.

Speicherkapazitäten*
Mehrere Farboptionen nach Speicherkapazität

Abwärtskompatibilität
Der USB-Stick ist abwärtskompatibel mit bestehenden USB 2.0-Anschlüssen, sodass 2.0-Benutzer bei der Umstellung ihres Systems auf USB 3.0 keinen neuen USB-Stick benötigen.
Weitere Informationen:
Breite:
21.04 mm
Tiefe:
67.3 mm
Höhe:
10.14 mm
Gewicht:
11 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz, Türkis
Schlüsselanhänger:
Ja
Breite des Versandkartons:
120.65 mm
Höhe des Versandkartons:
114.3 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, macOS (v. 10.15.x +), Linux (v. 4.4 +), Chrome OS
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
10.92 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
21.66 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.