Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70482 Audio-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 70482 Audio-Switch Schwarz
Lindy 70482 Audio-Switch Schwarz
Lindy 70482 Audio-Switch Schwarz
Lindy 70482 Audio-Switch Schwarz
Lindy 70482 Audio-Switch Schwarz
Lindy 70482 Audio-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98157662
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70482
EAN/GTIN:
     4002888704823
Suchbegriffe:
Toslink Splitter
Toslink Switch
Monitor Splitter
Video Splitter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
Toslink
Audioausgang
Toslink
Anzahl der Audioeingänge
3
Audioeingang (L, R)
1
Anzahl der Audioausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Audio
Audio input Kanäle
3 Kanäle
Audio Kanäle
2 Kanäle
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
104 g
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
37 g
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, monitor splitter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.