Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic IFP6562 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic IFP6562 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic IFP6562 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic IFP6562 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0
Viewsonic IFP6562 Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LED WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 8.0
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97822339
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP6562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Härte
9H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung, RS-232, USB Typ-C
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1492 mm
Tiefe
907 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
37400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1607 mm
Verpackungstiefe
1010 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
48900 g
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Audioausgang
1
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebauter Subwoofer
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Subwoofer Effektivwert Energie
1 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
390 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
161 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A73
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Installiertes Betriebssystem
Android 8.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Blendfreier Bildschirm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.582,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.621,43*
€ 4.309,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.616,01*
€ 4.303,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.593,20*
€ 4.275,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.582,20*
€ 4.262,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.