| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97483178 Herst.-Nr.: SF08-M1KTN-R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Stromstärke | 0.62 A | | Arbeitsspannung | 30 V | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Gewicht | 240 g | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Rot | | Platzierung | Drinnen, Draußen | | Lampentyp | LED | | Formfaktor | Rund | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | | Leistung | 7.7 W | | Produktfarbe | Blau | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, blinkleuchte led 24v rot, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v |
| | |
| |