Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎M.200M 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎M.200M 1 Stück(e)
Facom ‎M.200M 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97167226
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     M.200M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Teleskoprohr
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C3DFU
Merkmale
Anzahl Ratschenköpfe
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
189.7 mm
Verpackungsbreite
166.4 mm
Verpackungshöhe
43.8 mm
Paketgewicht
1460 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,46*
€ 528,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,44*
€ 525,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,24*
€ 496,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,91*
€ 484,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,42*
€ 449,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.