Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel (class A+, >95 dB), 3 3m Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollstä 58809


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-8392085
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     58809
EAN/GTIN:
     4040849588099
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Goobay Antennenkabel (class A+, >95 dB), 3x geschirmt, 3 m, Weiß, Staubschutztüte - Koax-Stecker > Koax-Buchse (vollständig geschirmt) hochdichte 3-fach Abschirmung zur störungsfreien Signalübertragung voll abgeschirmter, beidseitig vergossener F-Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen vernickelte, passgenaue Kontakte
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wentronic GmbH
Produkt Typ:
58809
Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel 3m, f-stecker kabel, koax-anschlusskabel goobay, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung, Koaxialkabel, SAT-Kabel, CATV-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
84
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,40*
€ 5,21*
Lager 6808
3
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,47*
€ 5,32*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 6,12*
7 Tage
84
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,90*
€ 15,57*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,10*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50910
ab € 0,56*
Zubehör
Goobay
67276
ab € 1,59*
Zubehör
Goobay
68145
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.