Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-86419531 Herst.-Nr.: SK2000PLUS-T EAN/GTIN: 4031136021924 |
| |
|
| | |
| Koaxkabel 1,0/4,6/6,8mm Class A hochgeflecht,Folie geklebt, 500m Trommel Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 500 m | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 500 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,749* | € 0,939* | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 0,78806* | € 0,96806* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 0,8127* | € 1,0027* | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 0,9246* | € 1,1346* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 5,95* | ab € 0,74906* | € 1,24906* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter | Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 469,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|