Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm ws Eca TR500 Ø6,6mm Folie + Geflecht SK2000PLUS-T


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Preisner SK2000plus-T Koaxialkabel 500 m Weiß
Preisner SK2000plus-T Koaxialkabel 500 m Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I811F21
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     413801
EAN/GTIN:
     4031136021924
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel 75Ohm ws Eca TR500 Ø6,6mm Folie + Geflecht SK2000PLUS-T
Weitere Informationen:
Anzahl der Mantelschichten:
1
Anzahl der Schirmlagen:
3
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Durchmesser Außenleiter:
6.7 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.02 mm
Gewicht:
53 kg/km
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33.5 mm
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, televes coaxialkabel 500m, coax kabel, koax-kabel preisner, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,769*
€ 0,949*
2 Tage
17200
500
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,769*
€ 0,949*
2 Tage
43072
500
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 0,96*
1 Tag
1000
500
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,8027*
€ 0,9927*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,78815*
€ 1,30815*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,30815*
€ 1,5567
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,15815*
€ 1,3782
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,05815*
€ 1,2592
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,02815*
€ 1,2235
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,97815*
€ 1,164
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,78815*
€ 0,9379
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,78815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,80*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.