Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN HDMI HDBaseT Sender mit lokalem Ausgang (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN HDMI HDBaseT Sender mit lokalem Ausgang (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Sender mit lokalem Ausgang (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Sender mit lokalem Ausgang (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Sender mit lokalem Ausgang (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
ATEN HDMI HDBaseT Sender mit lokalem Ausgang (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95840447
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE814AT-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264646058
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
ATEN VE814AT ist ein HDBaseT Video Sender, der HDMI Signale bis zu 100 m über ein einziges Cat 5e/6/6a oder ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel senden kann. Mit zwei synchronen Ausgängen kann der VE814AT Videosignale an zwei Remote Displays und ein Display auf der lokalen Seite übertragen. Dieser HDCP 2.2-kompatibel Sender erfüllt die HDMI Spezifikation, einschließlich 3D, Deep Color, der maximalen Datenrate von (10,2 Gbps) und 4K Videoqualität bis zu 100 m.

Der VE814AT unterstützt RS-232- und IR-Signalübergabe, so dass Sie das HDMI-Quellgerät vom Remote Gerät (VE814AR) aus steuern können und gleichzeitig auf das HDMI-Displaygerät vom lokalen Gerät (VE814AT) aus zugreifen können. Zusätzlich unterstützt er den Lange Reichweite Modus bis zu 150 m, 1080p, über ein einziges Cat 5e/6 Kabel.

Der VE814AT ist eine leistungsstarke Lösung für digitale Beschilderung wie z.B. in Bars, Schulungsräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln, was die Anzeige identischer Inhalte an verschiedenen Orten ermöglicht.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDBaseT-Port
Ja
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
730 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
140.2 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250 mm
Höhe des Versandkartons
175 mm
Volumen Hauptkarton
14158.42 cm³
Technische Details
Ursprungsland
Taiwan
Verpackungsvolumen
2265.35 cm³
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Rack-Einbau
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,91*
€ 291,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.802,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.