Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana HS 200 Elektrisches Wärmepolster 410 x 310 cm 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana HS 200 Elektrisches Wärmepolster 410 x 310 cm 100 W
Medisana HS 200 Elektrisches Wärmepolster 410 x 310 cm 100 W
Medisana HS 200 Elektrisches Wärmepolster 410 x 310 cm 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95817390
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     61168
EAN/GTIN:
     4015588611681
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heiz-Kissen
Heizkissen
Das elektrische Kirschkern-Wärmekissen HS 200 gewährleistet eine langanhaltende, wohltuende Wärme durch die kombinierte Anwendung von elektrischem Heizkissen und Kirschkernkissen. Durch die natürlichen Kirschkerne passt sich das Kissen an die individuelle Körperkontur an und sorgt für besonderen Komfort. Auch eine separate Nutzung von Kirschkernkissen und elektrischem Heizkissen ist ebenfalls möglich.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Größe Heizpolster
410 x 310 cm
Leistung
100 W
Produktfarbe
Blau, Weiß
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Anzahl der Heizstufen
4
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach
90 min
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Nicht chemisch reinigen
Ja
Nicht bleichen
Ja
Nicht im Trockner trocknen
Ja
Nicht bügeln
Ja
Nicht falten
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.