Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMD8829/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMD8829/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
CoreParts MMD8829/16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95784007
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMD8829/16GB
EAN/GTIN:
     5704174656289
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
CAS Latenz
22
Speicherspannung
1.2 V
Modulkonfiguration
1024M x 8
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
Dell OptiPlex 3080
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.